Spécifications
Dimensions
- Longueur11
- TailleXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementCaoutchouc
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementCaoutchouc
- CouleurOrange, blanc
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot10g
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant9014-XS(6)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733010994
- MatérielSupertissu, caoutchouc
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013029158
Aperçu
- La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric® Testé à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Niveau de résistance aux coupures le plus élevé sur les zones améliorées notées, Niveau de coupure A9 ANSI/ISEA et Niveau de piqûre d’aiguille 5 Solution d’aiguille à simple gant avec une dextérité et un confort incroyables