Motion
AG10009S-XXXL (12)

HEXARMOR
AG10009S-XXXL (12)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 11 po de long, gris, couleur haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11199564
N° MFRAG10009S-XXXL (12)
Prix100.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
AG10009S-XXXL (12)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 11 po de long, gris, couleur haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11199564
N° MFRAG10009S-XXXL (12)
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
Prix100.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11 po
  • Épaisseur du matériau
    Couche unique
  • Taille
    3X Grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    S.O.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA, EN388
  • Type de fermeture
    Trou pour le pouce
  • Couleur
    Gris, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de vêtement
    Manchon de protection
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    815733011991
  • Matériel
    Supertissu
  • Gamme de produits
    Bras et corps
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    815733010659

Aperçu

Description du fabricant
ARMGUARD AG10009S-XXXL/12 9 PO AG10009
  • Le matériau de marque SuperFabric offre la meilleure résistance aux coupures; aux perforations; et à l’abrasion; jusqu’à 8x de résistance aux coupures des manchons en Kevlar; Passe-pouces et pince de manchon pour maintenir les manchons industriels en place; Solution économique (économisez jusqu’à 50 % sur vos coûts annuels de manchons de protection tout en augmentant votre protection); La palette de couleurs haute visibilité offre une visibilité accrue sur le chantier; Lavable; Vendu en unités; Les cotes de performance sont conformes à la norme ANSI/ISEA 105-2024