Motion
MEULE TRONÇONNEUSE 7100214086 3M , 06463 , TYPE 27, 5 PO X 1/8 PO X 7/8 PO, 1

3M
7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1

Meule à tronçonner 3M™ , 06463, type 27, 5 po x 1/8 po x 7/8 po, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI11268012
N° MFR7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1

Meule à tronçonner 3M™ , 06463, type 27, 5 po x 1/8 po x 7/8 po, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI11268012
N° MFR7100214086 3M CUT & GRIND WHEEL, 06463 , TYPE 27, 5 IN X 1/8 IN X 7/8 IN, 1
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
Prix7.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Poids
    0.295 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060064634
  • CUP_NON
    038060064634

Aperçu

Description du fabricant
7100214086 3M MEULE À TRONÇONNER, 06463
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La meule à résine renforcée rigide polyvalente peut être utilisée à la fois comme meule et meule tronçonneuse - Propulsée par un grain en forme de précision 3M pour une coupe rapide et une longue durée de vie abrasive - Les abrasifs de la série Advanced 3M offrent une excellente combinaison de performance et de valeur - Conçu pour couper et meuler sur l’acier doux et l’acier inoxydable - Coupe et meule avec moins de pression que les meules traditionnelles, ce qui aide à réduire la fatigue de l’opérateur