Motion
30X44X7  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
30X44X7 HMS5 RG

Tige de 30 mm de diamètre, diamètre extérieur de 44 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11280042
N° MFR30X44X7 HMS5 RG
Prix6.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
30X44X7 HMS5 RG

Tige de 30 mm de diamètre, diamètre extérieur de 44 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11280042
N° MFR30X44X7 HMS5 RG
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
Prix6.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
30X44X7 JOINTS D'ARBRE RADIAUX HMS5 RG - FROTTEMENT