Motion
PHE UJMA20

SKF
PHE UJMA20

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 20 mm, Longueur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI11310307
N° MFRPHE UJMA20
Prix40.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMA20

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 20 mm, Longueur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI11310307
N° MFRPHE UJMA20
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
Prix40.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    10 mm
  • Taille d’alésage B
    10 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Poids
    0.2900 lb

Détails

  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMA

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMA20 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE