Motion
PHS 20B-3C57

SKF
PHS 20B-3C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326132
N° MFRPHS 20B-3C57
Prix3,769.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-3C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326132
N° MFRPHS 20B-3C57
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
Prix3,769.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0866 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    4.8425 po
  • Diamètre du pas
    22.6909 po
  • Poids
    220.71 lb, 100 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    57
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-3C57