Motion
PHS 24B-2C57

SKF
PHS 24B-2C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326260
N° MFRPHS 24B-2C57
Prix4,686.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 24B-2C57

Pignon de chaîne à rouleaux - 24B / 1-1/2 po, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326260
N° MFRPHS 24B-2C57

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,686.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0866 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.3386 po
  • Largeur totale
    4.3307 po
  • Diamètre du pas
    27.2291 po
  • Poids
    310.28 lb, 141 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    57
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 24B-2C57