Motion
AG16D1245

SIOUX TOOLS
AG16D1245

AG16D1245
N° D’ARTICLE MI11347501
N° MFRAG16D1245
Prix978.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
AG16D1245

AG16D1245
N° D’ARTICLE MI11347501
N° MFRAG16D1245
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
Prix978.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/8 po à 11 po

Détails

  • Entrée d'air
    3/8 po
  • débit
    33 pcm
  • Vitesse libre
    12000 tr/min
  • Puissance
    1.6 HP
  • Type de début
    Levier de verrouillage
  • Style
    Meuleuse d’angle
  • Type d’outil
    Meuleuse
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
AG16D1245 AGL GNDR 1.6HP 4.5" 12KRPM T27