Motion
200-2 OILFIELD CL CP

RENOLD JEFFREY
200-2 OILFIELD CL CP

Maillon de connexion à double toron pour champ pétrolifère Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372292
N° MFR200-2 OILFIELD CL CP
Prix140.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
200-2 OILFIELD CL CP

Maillon de connexion à double toron pour champ pétrolifère Chain-No58
N° D’ARTICLE MI11372292
N° MFR200-2 OILFIELD CL CP
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
Prix140.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.1750 po
  • Longueur de la goupille
    1.1970 po
  • Hauteur de la plaque
    0.4650 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un des environnements les plus difficiles pour la chaîne est celui auquel on fait face chaque jour dans les champs pétrolifères du monde. La chaîne Renold Oilfield est conçue pour faire face aux chocs, à la fatigue et aux conditions environnementales extrêmes.
  • Application
    Entraînements de pompe à boue, composés de moteur, entrée de travaux de tirage tubulaire/boîtier, entraînements de transmission, arbres à chat, pince d’injecteur de tubulure de bobine, chaînes de patin, tambour bas et haut, contre-arbres rotatifs et tables rotatives.
  • Numéro de chaîne et pas
    200A à 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
SDAP200A2S58B 200-2 LIAISON DE CÔNE DE CHAMP PÉTROLIFÈRE C
  • Chaîne résistante et durable conçue pour résister à l’usure et à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Engagement envers l’industrie pétrolière et gazière avec une grande variété et des quantités de chaînes prêtes à expédier
  • Chaîne à rouleaux de précision de qualité certifiée API qui offre une performance et une sécurité supérieures.