Motion
ADAPTATEUR 7000028415 3M PPS, 16007, TYPE 6, 4 PAR CAISSE

3M
7000028415 3M PPS ADAPTER, 16007, TYPE 6, 4 PER CASE

3M™ Adaptateur pour PPS , 16007, type 6, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI11385813
N° MFR7000028415 3M PPS ADAPTER, 16007, TYPE 6, 4 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028415 3M PPS ADAPTER, 16007, TYPE 6, 4 PER CASE

3M™ Adaptateur pour PPS , 16007, type 6, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI11385813
N° MFR7000028415 3M PPS ADAPTER, 16007, TYPE 6, 4 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131160071

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 7000028415 3M PPS, 16007, TYPE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur convertit les pistolets de pulvérisation typiques en pistolets qui fonctionnent avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS . (ancien)
  • Adaptateurs spécialement conçus, permettant aux peintres d’utiliser le PPS s’adaptant à pratiquement tous les pistolets de pulvérisation
  • L’adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
  • Adaptateur fileté facile à installer
  • La solution tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert de produit uniforme pour une meilleure qualité et une réduction de la consommation de peinture
  • Le PPS de 70  % réduit la consommation de solvants de nettoyage
  • Le PPS de salissure aide les peintres à améliorer la qualité, à réduire le coût des matériaux, à réduire la consommation de solvant et à améliorer la productivité avec moins de dégâts et une utilisation plus facile que les systèmes traditionnels de coupelles de peinture en métal/plastique
  • Disponible en formats de 3 oz liq., 6 oz liq., 12.5 oz liq., 22 oz liq. et 28 oz liq.