Motion
L0197-230
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, 1 qualité NLGI, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394963
N° MFRL0197-230
Prix94.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition synthétique PAO, 1 qualité NLGI, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11394963
N° MFRL0197-230

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix94.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, PAO synthétique
  • Point de chute
    450 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SFL-1
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0197-230 FLEX; 60CC; SFL-1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon