Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/8 po
Détails
- ConstructionSoudé
- MatérielAcier inoxydable 316
- Horaire40
- StyleFermer le mamelon
- CUP_NON193005424640
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Les filetages mâles de ces raccords sont dotés d’un scellant pour filetage en PTFE pré-appliqué pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.