Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Longueur1-1/32 po
Détails
- MatérielAcier (galvanisé au zinc)
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service6500 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-8973 - ACIER (ZINC-
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.