Motion
TUBULURE EN SILICONE ZUSA-HT-2393 3A - 1/16"

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2393 3A SILICONE TUBING - 1/16"

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447487
N° MFRZUSA-HT-2393 3A SILICONE TUBING - 1/16"
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2393 3A SILICONE TUBING - 1/16"

Scellement É.-U. - 100 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11447487
N° MFRZUSA-HT-2393 3A SILICONE TUBING - 1/16"
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
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/16 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre extérieur
    1/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/32 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Silicone
  • Plage de température
    -80° à 420° F
  • CUP_NON
    193005373139

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN SILICONE ZUSA-HT-2393 3A - 1/16"
  • Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon