Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la jambe du séparateur0.25 po
- Hauteur36 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur48 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Dimensions de la jambe du séparateur L x H12 po x 12 po
- Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H0.25 po x 6 po
- Profil de bordCarré
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique12 po
- Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge0.25 po x 6 po
- Tolérance d’épaisseur0.168 po à 0.328 po
- Unités par ensemble4
- CUP_NON193005990435
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
- Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.