Motion
BULK-TPD-1
Séparateurs de compartiment en T - 1/8 po T x 24 po H x 24 po L x 48 po L - Ensemble de 4 unités
N° D’ARTICLE MI11452253
N° MFRBULK-TPD-1
Prix290.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateurs de compartiment en T - 1/8 po T x 24 po H x 24 po L x 48 po L - Ensemble de 4 unités
N° D’ARTICLE MI11452253
N° MFRBULK-TPD-1
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
Prix290.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24 po
  • Longueur
    24 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Unités par ensemble
    4
  • CUP_NON
    193005263034

Aperçu

Description du fabricant
CLASSRO EN PLASTIQUE TRANSPARENT EN FORME DE T BULK-TPD-1
  • Également connus sous le nom de protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres. Ces séparateurs sont en forme de T et peuvent être utilisés sur les bureaux et les comptoirs pour aider à maintenir la distanciation sociale. Les séparateurs en forme de T sont facilement portables.