Spécifications
Dimensions
- Hauteur24 po
- Longueur30 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur54 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Unités par ensemble4
- CUP_NON193005263072
Aperçu
- Également connus sous le nom de protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres. Ces séparateurs sont en forme de T et peuvent être utilisés sur les bureaux et les comptoirs pour aider à maintenir la distanciation sociale. Les séparateurs en forme de T sont facilement portables.