Motion
BULK-PR-PP-29

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PP-29

Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11454801
N° MFRBULK-PR-PP-29
Prix19.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PP-29

Polypropylène de scellement USA, PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
N° D’ARTICLE MI11454801
N° MFRBULK-PR-PP-29
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
Prix19.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    4,200 psi
  • Absorption d’eau
    0.0001

Détails

  • Clarté
    Semi-transparent
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.033 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.5
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    0° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE BULK-PR-PP-29
  • Le polypropylène est un matériau plastique économique avec une résistance modérée à l’eau et aux produits chimiques.