Motion
ZUSANSR-F-24
Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, ferme, support adhésif acrylique, 1/8 po d’épaisseur, 2 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455113
N° MFRZUSANSR-F-24
Prix93.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mousse d’étanchéité USA - Type à cellules fermées, ferme, support adhésif acrylique, 1/8 po d’épaisseur, 2 po de largeur, 10 pi. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455113
N° MFRZUSANSR-F-24
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
Prix93.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    20 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Cabinet
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
BANDE DE MOUSSE NÉOPRÈNE FERME ZUSANSR-F-24 AVEC
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.