Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifFinition torsadée
- ApplicationFinition
- CouleurGris
- Grade6AM
- Quantité de colis du fabricant5
- Numéro de stock du fabricant04U323V
- Numéro CUP du fabricant662980810842
- Rpm max.15100
- Type de montageTR
- Quantité du colis5
Aperçu
- Polyvalent, durable, superbe finitionLe système Quick-Change Twist facilite et accélère le changement des disques
- Élimine les temps d’arrêt et maximise la productivité
- Sans chargement, flexible