Motion
07L441
N° D’ARTICLE MI11458374
N° MFR07L441
Prix268.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11458374
N° MFR07L441
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
Prix268.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.1 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    4 po

Détails

  • Type de polissage
    Finition
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • CUP_NON
    662980261675

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR FX RÉVERSIBLE 07L441 4X4 PO
  • Les lamelles non tissées souples et grossières rendent ces tambours idéaux pour nettoyer les soudures, les surfaces courbes et les plaques à carreaux tout en laissant une finition brossée fine. Lamelles souples non tissées grossières pour les applications difficiles. Peut remplacer les brosses métalliques dans de nombreuses applications. Très longue durée de vie. Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier.