Motion
07Q512
DISQUE À LAMELLES FLEXIBLE 5" GR120 À PAS RAPIDE PK10
N° D’ARTICLE MI11458385
N° MFR07Q512
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE À LAMELLES FLEXIBLE 5" GR120 À PAS RAPIDE PK10
N° D’ARTICLE MI11458385
N° MFR07Q512
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Étape rapide
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de mélange
  • À utiliser avec
    Coussinets d’appui à marche rapide
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07Q512
  • Numéro CUP du fabricant
    662980475782
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980475782

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT 07Q512 5 PO GR120 QS
  • Endos flexible pour travailler sur des surfaces incurvées; solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier