Spécifications
Dimensions
- Diamètre total6 po
Détails
- Type de connecteurTampon d’appui
- Numéro CUP du fabricant662980127322
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de montageTampon d’appui
- Quantité du colis4.000
- Matériau du tamponZircone Alumine
- CUP_NON662980127322
Aperçu
- Matrice non tissée résistante à la chaleur avec grains auto-affûtés; se conforme aux angles difficiles, aux zones difficiles à atteindre et à tout profil de surface donné; excellente performance sur l’acier inoxydable, l’aluminium, le titane, les alliages et l’acier; finition cohérente sans bavures; produit une finition de surface uniforme; ébavurage, finition, mélange; le Blendex U souder les filets de soudure et ébavure également les métaux. Fabriquée à partir d’une matrice non tissée résistante à la tête avec des grains d’affûtage des étagères, elle offre un taux élevé d’élimination des matériaux qui se conforme aux coins angulaires difficiles et aux zones difficiles à atteindre.