Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.98 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule
- À utiliser avecmeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-30
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant08W700
- Numéro CUP du fabricant662980875155
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980875155
- Type de roue27
Aperçu
- Excellent taux de retrait; Fortement renforcé pour optimiser la sécurité dans les applications difficiles; meulage en douceur avec moins d’effort; minimise le gougeage de la surface de travail; meulage; meulage léger; entaille; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; meules ALLSTEEL. Le taux de retrait rapide sur l’acier et l’acier inoxydable. Le grain abrasif haute résistance assure la durabilité et une action de meulage agressive avec moins d’effort, ce qui facilite même les travaux les plus difficiles.