Motion
09A204
DISQUE À LAMELLES SPINLOCK 2" G40 PK10
N° D’ARTICLE MI11458436
N° MFR09A204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE À LAMELLES SPINLOCK 2" G40 PK10
N° D’ARTICLE MI11458436
N° MFR09A204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    TR
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque de finition
  • À utiliser avec
    Meuleuse
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    09A204
  • Numéro CUP du fabricant
    662980710647
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980710647

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 09A204 2" GR40 SPINLOCK
  • Taux d’élimination très élevé; longue durée; grain de zircone-alumine haute performance; pour utilisation sur : acier inoxydable, acier, aluminium