Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationFinition
- Type d’arbreTR
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de finition
- À utiliser avecMeuleuse
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant09A306
- Numéro CUP du fabricant662980733653
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980733653
Aperçu
- Taux d’élimination très élevé; longue durée; grain de zircone-alumine haute performance; pour utilisation sur : acier inoxydable, acier, aluminium