Motion
10W143
SCIE À TRONÇONNER TOUT ACIER 14 X 1/8 X 1 PK10 PO
N° D’ARTICLE MI11458503
N° MFR10W143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCIE À TRONÇONNER TOUT ACIER 14 X 1/8 X 1 PK10 PO
N° D’ARTICLE MI11458503
N° MFR10W143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    0.64 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Grade
    A-30
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    10W143
  • Numéro CUP du fabricant
    662980032862
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4400
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980032862
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
10W143 ACIER, SCIE À TRONÇONNER, 14 X 1/8 PO X
  • Certification OSA
  • Coupes rapides sur les sections transversales, les tuyaux et les tubes en acier structurel
  • Excellente performance - excellent contrôle pour une sécurité accrue
  • Optimisé pour une longue durée de vie - le choix économique
  • À utiliser sur : acier inoxydable, acier.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté