Motion
11L312V  3X1/16X1/4 ZIP C/O ROUES-EMBALLAGE 5

WALTER SURFACE TECH
11L312V 3X1/16X1/4 ZIP C/O WHEELS-PKG 5

3X1/16X1/4 ROUE DE TRONÇONNAGE À GLISSIÈRE - PAQUET 5
N° D’ARTICLE MI11458532
N° MFR11L312V 3X1/16X1/4 ZIP C/O WHEELS-PKG 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
11L312V 3X1/16X1/4 ZIP C/O WHEELS-PKG 5

3X1/16X1/4 ROUE DE TRONÇONNAGE À GLISSIÈRE - PAQUET 5
N° D’ARTICLE MI11458532
N° MFR11L312V 3X1/16X1/4 ZIP C/O WHEELS-PKG 5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe, entaille, sculptage
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de meulage de coupe
  • À utiliser avec
    Meuleuse à matrice
  • Grade
    A-24-ZIP
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980886489
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25470 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    5.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11L312V 3X1/16X1/4 ZIP C/O ROUES-EMBALLAGE 5
  • Excellent pour le meulage de l’acier et de l’acier inoxydable; excellente durée de vie des roues; retrait rapide du matériau; meulage lisse; les meules à ZIP sont parfaites pour couper et meuler sur des arbres droits et des meuleuses à matrice. Il est fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui resteront frais, prolongeant la durée de vie de la roue sans contaminer l’acier inoxydable. Pour les applications d’entaillage, il est recommandé d’utiliser =1/8 po. Pour les applications de meulage, =1/4 po est recommandé.