Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.06 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/32 po
Détails
- ApplicationCouper sur un matériau mince
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionCouper sur un matériau mince
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeZA-60-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980734728
- MatérielZircone
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980734728
- Type de roue27
Aperçu
- Très longue durée de vie de la meule; Très mince pour couper plus rapidement, plus libre et plus froid; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Pénétration facile du métal dans les coupes en plongée; Chaleur minimale moins de gauchissement, moins de levage sur les surfaces peintes; Coupes droites et précises; Coupes propres et sans bavure; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier, métal à jauge mince; La meule de coupe ZIP ONE est une meule de 1mm po d’épaisseur spécialement conçue pour couper l’acier mince et l’acier inoxydable en toute sécurité et rapidement. Il s’agit d’une coupe à froid pour fournir une coupe sans bavure avec un minimum de décoloration. Mieux encore, il coupe rapidement et sans vibration, ce qui rend votre travail plus sûr et plus facile lorsque vous travaillez avec de l’acier de calibre fin ou de l’acier inoxydable.