Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Poids1.3 lb
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue5/32 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeA-24-RAIL
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant11V165
- Numéro CUP du fabricant662980358375
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.4700
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980358375
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Fabriqué avec des grains abrasifs et de la résine de première qualité
- Fortement renforcé pour une sécurité et une douceur maximales
- Coupe plus rapide et déflexion minimale sur le rail durci (usagé) - Meilleure option pour les scies à essence
- Vitesse de coupe rapide et longue durée de vie des roues
- Pour la coupe avec des scies à essence et électriques
- À utiliser sur les rails en acier.