Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.05 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurOrange
- Mot-clé de descriptionExcellente réduction de valeur
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-30
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980365144
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980365144
- Type de roue1
Aperçu
- Certification OSA ; Le choix parfait pour l'acier et l'acier inoxydable ; Excellente performance globale ; Type 1 assure une durée de vie plus longue ; Type 27 permet plus de dégagement pour la coupe à ras ; Sans fer, soufre et chlore - ne contamine pas l'acier inoxydable ; Pour une utilisation sur l'acier inoxydable, l'acier ; Les meules tronçonneuses haute performance ALLSTEEL . Sans fer, soufre et chlore, ils ne contaminent pas l’acier inoxydable ou d’autres aciers alliés au nickel.