Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central20 mm
- Poids0.65 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeA-24
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant11W321
- Numéro CUP du fabricant662980237335
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6300
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980237335
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Parfait pour couper l’acier et l’acier inoxydable
- Pour la coupe avec des scies électriques et à essenceFournit une coupe propre et fraîche
- Excellent contrôle pour une sécurité optimale