Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.012 po
- Diamètre6 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.0236 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980364550
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
- CUP_NON662980364550
Aperçu
- Nettoie et prépare, sans détérioration de la surface; Extrêmement fiable; acier au carbone; fonte; fer et acier; acier doux; alliages ferreux et non ferreux; brossage, ébavurage, retrait; ces brosses combinent les avantages des brosses à coupelle métallique et à roue métallique. Ils ont une forme de coupe de soucoupe unique (angle de travail intégré de 45°) qui leur permet de travailler dans les endroits difficiles à atteindre.