Motion
13W551 ROUE TORSADÉE À NŒUD 5 PO - ACIER

WALTER SURFACE TECH
13W551 KNOT TWIST WHEEL 5" - STEEL

BROSSE À ROUE NŒUD ALLSTEEL 5 po X 3/8 po X 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11458639
N° MFR13W551 KNOT TWIST WHEEL 5" - STEEL
Prix40.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13W551 KNOT TWIST WHEEL 5" - STEEL

BROSSE À ROUE NŒUD ALLSTEEL 5 po X 3/8 po X 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11458639
N° MFR13W551 KNOT TWIST WHEEL 5" - STEEL
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
Prix40.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980501603
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse à roulette torsadée
  • CUP_NON
    662980501603

Aperçu

Description du fabricant
13W551 ROUE TORSADÉE À NŒUD 5 PO - ACIER
  • Fil de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; garantie de ne pas contaminer votre pièce; pour une utilisation sur l’acier. Les brosses métalliques ALLSTEEL de , sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances de nettoyage de surface constantes et fiables sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.