Motion
15C456V
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458716
N° MFR15C456V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI11458716
N° MFR15C456V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C456V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980123362
  • Rpm max.
    13300
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
15C456V 4-1/2 GR60 DISQUES COOLCUT (5
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon