Motion
15X482
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458806
N° MFR15X482
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 po de diamètre, arbre 5/8 po-11, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre de résine, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI11458806
N° MFR15X482
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Fibre de résine
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15X482
  • Numéro CUP du fabricant
    662980451847
  • Rpm max.
    13300
  • Type de montage
    Mise en marche
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980451847

Aperçu

Description du fabricant
15X482 4-1/2 PO GR120 COOLCUT XX - RAPIDE
  • Maintenant avec le système SPIN-ON.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon