Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/4 po
- Longueur du cordon8 pi
- Hauteur6 po
- Longueur20 po
- Hauteur maximale7.04 po
- Accident vasculaire cérébral2-3/8 po
- Largeur15.5 po
Détails
- Intensité10
- ComprendPerceuse à métaux seulement
- MagnétiqueOui
- Vitesse maximale500
- Style de montageMagnétique
- Nombre de vitessesVariable à 1 vitesse
- Puissance nominale1200 W
- RéversibleNon
- Vitesse variableOui
- Tension120 V
Aperçu
- Unité légère
- Électroaimant permanent pour la sécurité et la fonctionnalité
- Le profil bas et le corps compact permettent de faire des trous dans les espaces extrêmement restreints
- La commande de vitesse Dynamax de Walter garantit des vitesses de tr/min constantes
- Le système Accurdrill de la collection protège l’appareil contre les surcharges et le risque de bris de la lame
- La plus grande capacité de forage de sa catégorie
- 250-500 tr/min sans charge