Motion
BULK-CS-GXX-88

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GXX-88

É.-U. Scellage XX, Papier phénolique, MIL-I-24768/11, PBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, Composite, Laminate, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11467276
N° MFRBULK-CS-GXX-88
Prix41.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-GXX-88

É.-U. Scellage XX, Papier phénolique, MIL-I-24768/11, PBG, Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, Composite, Laminate, Thermoset -
N° D’ARTICLE MI11467276
N° MFRBULK-CS-GXX-88
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
Prix41.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    15,000 psi
  • Épaisseur
    1 po
  • Absorption d’eau
    0.0125
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Brun
  • Densité
    0.049 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Garolite XX
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE GAROLITE BULK-CS-GXX-88 XX - 1 PO D'ÉPAISSEUR
  • Papier laminé avec une résine phénolique
  • XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.