Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po.
- Résistance à la traction7,250 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Absorption d’eau0.002
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurGris pâle
- Densité0.051 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact1.0 pi-lb/po
- MatérielPVC de type 2
- FormeFeuille
- Plage de température-20° à 140 °F
Aperçu
- Le PVC de type 2 a une résistance aux chocs améliorée par rapport au PVC de type 1, tout en conservant ses propriétés résistantes aux produits chimiques.