Motion
PS-PVC2-21
É.-U. Scellant PVC, PVC type 2, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11473326
N° MFRPS-PVC2-21
Prix117.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
É.-U. Scellant PVC, PVC type 2, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11473326
N° MFRPS-PVC2-21
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
Prix117.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po.
  • Résistance à la traction
    7,250 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.002
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris pâle
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.0 pi-lb/po
  • Matériel
    PVC de type 2
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -20° à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
PS-PVC2-21 TYPE 2 PVC FEUILLE DE PLASTIQUE - 1/
  • Le PVC de type 2 a une résistance aux chocs améliorée par rapport au PVC de type 1, tout en conservant ses propriétés résistantes aux produits chimiques.