Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/4 po.
- Longueur2 pi
- Diamètre extérieur1-7/8 po.
- Résistance à la traction85 psi
- Épaisseur5/16 po.
Détails
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurNoir
- Déflexion par compression7 psi (à 25 %)
- Densité14 lb/pi3
- FermetéSouple (5 - 8 psi)
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- FormeTube
- Plage de température-40° à 225° F
- TextureLisse
Aperçu
- Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
- EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et de bonne plage de température.