Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.208 po
- Extérieur Diamètre0.348 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0,070 po
- Forme de la section transversaleCarré
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis50
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005338763
Aperçu
- Les joints toriques à profil carré nécessitent moins de pression pour assurer une étanchéité efficace et ne roulent pas et ne se tordent pas dans les applications mobiles
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées