Motion
BULK-FG-3106
Joint en spirale avec remplissage de graphite pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 1500
N° D’ARTICLE MI11487769
N° MFRBULK-FG-3106
Prix138.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en spirale avec remplissage de graphite pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 1500
N° D’ARTICLE MI11487769
N° MFRBULK-FG-3106
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
Prix138.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    8-1/4 po
  • Diamètre extérieur de l’élément d’étanchéité
    5-7/8 po
  • Épaisseur de l’élément d’étanchéité
    0.175 po

Détails

  • Couleur
    Métallique
  • Matériau de remplissage
    Graphite
  • Type de joint
    Plaie en spirale
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 304
  • Normes respectées
    ASME B16.20
  • Plage de température
    -300° à 1200 °F
  • CUP_NON
    193005339326

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE BRIDE SPIRALÉE BULK-FG-3106