Motion
ZUSAGSS1/8-12x24

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSS1/8-12x24

Feuille de graphite compressible renforcée d’aluminium - 1/8 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488251
N° MFRZUSAGSS1/8-12x24
Prix244.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAGSS1/8-12x24

Feuille de graphite compressible renforcée d’aluminium - 1/8 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488251
N° MFRZUSAGSS1/8-12x24
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
Prix244.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Compressibilité
    0.35
  • Matériel
    Graphite avec feuille métallique SS
  • Récupération
    0.18
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005198343
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAGSS1/8-12X24 GRAPHITE COMPRESSIBLE S
  • Ce graphite compressible est doté d’un renfort en feuille d’acier inoxydable pour plus de stabilité et de résistance
  • Il résiste aux températures extrêmes, aux produits chimiques agressifs et est compressible, ce qui en fait un excellent matériau de joint
  • Souvent fabriqués en composants et joints d’étanchéité à haute température.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good