Motion
BULK-FG-6285
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489081
N° MFRBULK-FG-6285
Prix6.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489081
N° MFRBULK-FG-6285
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
Prix6.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6 -1/2 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005441722

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6285 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-