Motion
ZUSA-RC-649
Aflas Cord Stock - 0.275" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491096
N° MFRZUSA-RC-649
Prix876.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aflas Cord Stock - 0.275" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491096
N° MFRZUSA-RC-649
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
Prix876.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1650 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-649 CORDON D’AFLAS EN SÉRIE - 0.275" CR