Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Longueur totale6 po
- Épaisseur globale1/64 po
- Largeur totale6 po
- Épaisseur1/64 po
- Largeur6 po
Détails
- CouleurBlanc cassé
- Compressibilité5 à 15 %
- Densité2 g/cm3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc SBR
- Pression maximale1,450 psi
- Récupération0.5
- Plage de température0° à 350 °F
- CUP_NON193005467975
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc SBR, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’abrasion et à la température.