Motion
BULK-FGSM-ASBR-20

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-20

Feuille de joint d’étanchéité aramide/SBR Klingersil C-6400 - 1/64 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491170
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-20
Prix327.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-20

Feuille de joint d’étanchéité aramide/SBR Klingersil C-6400 - 1/64 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491170
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-20
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
Prix327.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    1/64 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    1/64 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Blanc/Noir
  • Compressibilité
    0.08
  • Densité
    112 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc SBR
  • Pression maximale
    800 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    350 °F
  • CUP_NON
    193005468026
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-ASBR-20 KLINGERSIL C-6400 ARAM
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc SBR, ces feuilles Klingersil C-6400 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’abrasion et à la température.