Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur1/8 po
- Largeur60 po
Détails
- CouleurBlanc cassé
- Compressibilité7-17%
- Densité100 lb/ft3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc SBR
- Pression maximale1,200 psi
- Récupération0.5
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005468309
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc SBR, ces feuilles Garlock 3200 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’abrasion et à la température.