Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/32 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/32 po
- Largeur12 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité20-45 % à 400 psi
- Duromètre60-75A
- MatérielMélange de caoutchouc Buna-N en liège
- Récupération0.75
- Plage de température0
- CUP_NON193005469757
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Ce liège est mélangé avec du caoutchouc Buna-N pour une meilleure résistance à l’huile.